Referenser
Festo:LR-3/8-D-O-I-MINI
Rubix:493073
Tillverkare:192308
EAN:4052568079376

Dokumenter
Produktinformation : Tryckregulator, LR-3/8-D-O-I-MINI - 192308 - FESTO
Pressure regulator LR-3/8-D-O-I-MINI With increased return exhaust, working pressure up to 12 bar. Size=Mini, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Any, Design structure=directly-controlled diaphragm regulator
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 390,36 g |
|---|---|
| Min. servicetryck | 0.5 bar |
| Max servicetryck | 12 bar |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 265,72 kr Ex moms
/ Styck
1 582,15 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran