Hydraulisk jack Spartex 886264

Low cylinder, single effect, spring return

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Spartex:886264
Rubix:571868
EAN:3660338397073
brand logo

Teknisk sammanfattning

Säker arbetsbelastning SWL10000 kg
Lyfthöjd129 mm
Cylinderslag40 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Hydraulisk Jekk 10000 kg 40 mm Spartex


Cylinders with return spring. Low profile for use in confined spaces: positioning of machines, securing tools, load testing.

Teknisk information


Attribut
Säker arbetsbelastning SWL10000 kg
Lyfthöjd129 mm
Cylinderslag40 mm
Cylinderdiameter66 mm
Oljekapacitet64 cm³
Modell10t
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Säker arbetsbelastning SWL

Lyfthöjd

Cylinderslag

Cylinderdiameter

Oljekapacitet