Luftpistol Festo LSP-1/4-C

Low Consumption Air Gun

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:LSP-1/4-C
Rubix:491130
Tillverkare:184318
EAN:4052568014414
LSP-1/4-C Low consumption air gun

Teknisk sammanfattning

Priključek 1g1/4
Flöde67.2 m³/h
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Luftsparpistol, LSP-1/4-C - 184318 - FESTO


Low consumption Air gun LSP-1/4-C Made of plastic. Exhaust-Air function=Air jet can be dosed, Operating pressure=0 - 10 bar, Standard nominal flow rate=120 l/min, Sound pressure level=90 dB(A), Ambient temperature=-10 - 50 °C

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)165x34x78 mm
Logistisk vikt125,8 g
Priključek 1g1/4
Flöde67.2 m³/h
Ljud nivå90 dB
Materialreinforced pa6
Min. temperatur-10 °C
Max temperatur50 °C
317,23 kr Ex moms
/ Styck
396,54 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran