Löprulle
Filter
KATEGORIER
löprulle (10)
Producent
ina
(9)
thk
(1)
7 Produkt(er) med 10 variant(er):
Löprulle INA LFR50/8-6-2RS-RB
- ina:LFR50/8-6-2RS-RB
- rubix:207324
- tillverkare:0008557900000
- ean:4012802799415
- Innerdiameter:8 mm
- Yttre diameter:24 mm
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
1 555,03 kr Ex moms
/ Styck
Löprulle INA LFR5201-NPP
- ina:LFR5201-NPP
- rubix:154432
- tillverkare:0009290000000
- ean:4064328631618
- Innerdiameter:12 mm
- Yttre diameter:35 mm
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
905,74 kr Ex moms
/ Styck
Löprulle INA LFR5204-16-2Z
- ina:LFR5204-16-2Z
- rubix:513200
- tillverkare:0004328570000
- ean:4064328574724
- Innerdiameter:20 mm
- Yttre diameter:52 mm
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
759,23 kr Ex moms
/ Styck
Löprulle INA LFRI5201-10-2Z
- ina:LFRI5201-10-2Z
- rubix:207330
- tillverkare:0094814190000
- ean:4064328866744
- Innerdiameter:10.5 mm
- Yttre diameter:20.7 mm
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
823,98 kr Ex moms
/ Styck
Löprulle INA LFR5201-14-KDD
- ina:LFR5201-14-KDD
- rubix:207321
- tillverkare:0004590890000
- ean:4064328519237
- Innerdiameter:12 mm
- Yttre diameter:39.9 mm
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
823,98 kr Ex moms
/ Styck
Löprulle INA LR204-NPP-U
- ina:LR204-NPP-U
- rubix:173710
- tillverkare:0008096670000
- ean:4054364394387
- Innerdiameter:20 mm
- Yttre diameter:52 mm
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
995,44 kr Ex moms
/ Styck
Löprulle THK CF-6-A
- thk:CF-6-A
- rubix:6367603
- Yttre diameter:16 mm
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran








