Referenser
Gedore:E 226 E-3
Rubix:6299401
Tillverkare:8827200
EAN:4010883882729

Produktinformation : Spare handle ash, E-226 E-3 - 8827200 - Gedore
Spare handle ash 380 mm
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 130 g |
|---|---|
| Längd | 380 mm |
| Vikt | 130 g |
| För modell | 226 e + 227 e |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,14 kr Ex moms
/ Styck
91,43 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
