Sändningsutrustning - Tillbehör / reservdel Brady 805841
LOCKOUT SAFETY HASPS - 1.5" PK12
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Brady:805841
Rubix:6013586
Tillverkare:805841
EAN:0754473653767
Dokumenter
Produktinformation : 805841 LOCKOUT HASP 38MM RED 12 PK
Safety Lockout. Colour : RedDimensions : 40.00 mm W x 114.00 mm H x 10.00 mm DSize - Height (mm)114.00 mm
Teknisk information
Attribut
| Typ | corrosion resistant group lockout hasp |
|---|
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 484,88 kr Ex moms
/ packet
1 856,10 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran





