Referenser
Spartex:RONAERGOT10,5A4
Rubix:6419175
Tillverkare:04324105
EAN:4043377032683


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 10.5 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 26 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : DIN 432 Sikringsplader med stopknast A4 26X10,5X1
Washers with external tab A4 26X10,5X1 DIN 432
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 10.5 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 26 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Tjocklek | 1 mm |
| Typ | locking washers with external tab |
| Standard | DIN 432 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
12 839,98 kr Ex moms
/ packet
16 049,97 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
10.5 mm
Yttre diameter
26 mm