Referenser
Timken:TW130
Rubix:150053
Tillverkare:TW130
EAN:0053893822167

Produktinformation : TW130 TIMKEN
Lock ring TW130
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 151.968 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 204.8 mm |
| Typ | taper roller bearing inch standard t lockwasher |
| Material | steel |
| Vikt | 0.426 kg |
| Tjocklek | 4.902 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
