Skyddsskor Jalas 1550-40

Loafer 1550 JALAS®

Se teknisk information

Referenser

Jalas:1550-40
Rubix:6043613
EAN:6408487442513
brand logo

Teknisk sammanfattning

EU Skostorlek40
Stem / Rodlåg
Färgsvart
Se alla caracteristics

Produktinformation : Skyddsloafer, Gran Premio 1550 LOW, storlek 40 - 1550-40 - JALAS


Lättrengjord skyddsloafer i specialbehandlat läder med värmebeständig para-aramidtråd i sömmarna ger motståndskraft mot värme med en maximal drift på 400°C i 30 minuter. Lämplig för metallarbete, svetsning och tillfällen när man behöver en lättrengjord ovandel. Rymlig läst, tåhätta i aluminium.

Styrkor

ProNose tåslitskydd, Rymlig passform, KEVLAR®-tråd i sömmarna som tål 427° C kortvarig värmeexponering och 204° C värmexponering över längre tid, Värmebeständig ovandel, Värmebeständig yttersula, Oljebeständig yttersula, Antistatiska egenskaper, Polstrad skaftkant, Ventilerande innersula, Vattenavvisande, Dubbla stötdämpningszoner, Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

Användningsområden

Plåtarbeten, Metallarbeten, Svetsarbeten, Heta arbeten

Teknisk information


Attribut
EU Skostorlek40
Stem / Rodlåg
Färgsvart
Huvudmaterialläder
1 875,69 kr Ex moms
/ par
2 344,61 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

EU Skostorlek

40