Linjär drivenhet Festo EGC-120-600-BS-25P-KF-0H-ML-GK
Linjäraktuator med kulskruv
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:EGC-120-600-BS-25P-KF-0H-ML-GK
Rubix:6282905
Tillverkare:3013583
EAN:4052568268602

Teknisk sammanfattning
| Typ | ball screw linear actuator |
|---|---|
| Cylinderdiameter | 120 mm |
| Cylinderslag | 600 mm |
Dokumenter
Produktinformation : Spindelaxel, EGC-120-600-BS-25P-KF-0H-ML-GK - 3013583 - FESTO
spindle axis EGC-120-600-BS-25P-KF-0H-ML-GK With recirculating ball bearing guide Working stroke=600 mm, Size=120, Stroke reserve=0 mm, Spindle diameter=25 mm, Spindle pitch=25 mm/U
Teknisk information
Attribut
| Typ | ball screw linear actuator |
|---|---|
| Cylinderdiameter | 120 mm |
| Cylinderslag | 600 mm |
| Min. temperatur | -10 °C |
| Max temperatur | 60 °C |
| Designstorlek | 120 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
43 942,65 kr Ex moms
/ Styck
54 928,31 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran