Linjär drivenhet Festo EGC-120-100-BS-25P-KF-0H-ML-GK

Linjäraktuator med kulskruv

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:EGC-120-100-BS-25P-KF-0H-ML-GK
Rubix:6282919
Tillverkare:3013578
EAN:4052568268558
brand logo

Teknisk sammanfattning

Typball screw linear actuator
Cylinderdiameter120 mm
Cylinderslag100 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Spindelaxel, EGC-120-100-BS-25P-KF-0H-ML-GK - 3013578 - FESTO


spindle axis EGC-120-100-BS-25P-KF-0H-ML-GK With recirculating ball bearing guide Working stroke=100 mm, Size=120, Stroke reserve=0 mm, Spindle diameter=25 mm, Spindle pitch=25 mm/U

Teknisk information


Attribut
Typball screw linear actuator
Cylinderdiameter120 mm
Cylinderslag100 mm
Min. temperatur-10 °C
Max temperatur60 °C
Designstorlek120
35 848,17 kr Ex moms
/ Styck
44 810,21 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran