Linjär drivenhet Festo EGC-120-600-TB-KF-0H-GK

Linjäraktuator med kulskruv

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:EGC-120-600-TB-KF-0H-GK
Rubix:6282904
Tillverkare:3013366
EAN:4052568268237
brand logo

Teknisk sammanfattning

Typball screw linear actuator
Cylinderdiameter120 mm
Cylinderslag600 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Kuggremsaxel, EGC-120-600-TB-KF-0H-GK - 3013366 - FESTO


toothed belt axis EGC-120-600-TB-KF-0H-GK With recirculating ball bearing guide Effective diameter of drive pinion=39,79 mm, Working stroke=600 mm, Size=120, Stroke reserve=0 mm, Toothed-belt stretch=0,13 %

Teknisk information


Attribut
Typball screw linear actuator
Cylinderdiameter120 mm
Cylinderslag600 mm
Min. temperatur-10 °C
Max temperatur60 °C
Designstorlek120
35 674,04 kr Ex moms
/ Styck
44 592,55 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran