Linjär drivenhet Festo EGC-70-1000-TB-KF-0H-GK

Linjäraktuator med kulskruv

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:EGC-70-1000-TB-KF-0H-GK
Rubix:6282900
Tillverkare:3012497
EAN:4052568268145
brand logo

Teknisk sammanfattning

Typball screw linear actuator
Cylinderdiameter70 mm
Cylinderslag1000 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Kuggremsaxel, EGC-70-1000-TB-KF-0H-GK - 3012497 - FESTO


toothed belt axis EGC-70-1000-TB-KF-0H-GK With recirculating ball bearing guide Effective diameter of drive pinion=24,83 mm, Working stroke=1000 mm, Size=70, Stroke reserve=0 mm, Toothed-belt stretch=0,08 %

Teknisk information


Attribut
Typball screw linear actuator
Cylinderdiameter70 mm
Cylinderslag1000 mm
Min. temperatur-10 °C
Max temperatur60 °C
Designstorlek70
16 378,88 kr Ex moms
/ Styck
20 473,60 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran