Linjär drivenhet Festo EGC-70-400-TB-KF-0H-GK

Linjäraktuator med kulskruv

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:EGC-70-400-TB-KF-0H-GK
Rubix:6282894
Tillverkare:3012493
EAN:4052568268107
brand logo

Teknisk sammanfattning

Typball screw linear actuator
Cylinderdiameter70 mm
Cylinderslag400 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Kuggremsaxel, EGC-70-400-TB-KF-0H-GK - 3012493 - FESTO


toothed belt axis EGC-70-400-TB-KF-0H-GK With recirculating ball bearing guide Effective diameter of drive pinion=24,83 mm, Working stroke=400 mm, Size=70, Stroke reserve=0 mm, Toothed-belt stretch=0,08 %

Teknisk information


Attribut
Typball screw linear actuator
Cylinderdiameter70 mm
Cylinderslag400 mm
Min. temperatur-10 °C
Max temperatur60 °C
Designstorlek70
13 446,38 kr Ex moms
/ Styck
16 807,97 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran