Kombination av serviceenheter Festo LFRS-1/2-D-MIDI-A
LFRS Filter Control Valve
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:LFRS-1/2-D-MIDI-A
Rubix:493787
Tillverkare:194757
EAN:4052568154875

Dokumenter
Produktinformation : Filterregulator, LFRS-1/2-D-MIDI-A - 194757 - FESTO
Filter regulator LFRS-1/2-D-MIDI-A With lockable regulator head and pressure gauge, for nominal pressure 12 bar, for unlubricated compressed Air. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with integrated lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1690 g |
|---|---|
| Gängdiameter (tum) | 1/2 '' |
| Min. servicetryck | 2 bar |
| Max servicetryck | 12 bar |
| Material | housing: die-cast zinc; bowl: pc (polycarbonate) |
| Volymflöde | 3400 l/min |
| Designstorlek | 250 |
| Filterenhet | 40 µm |
| Priključek 1 | g1/2 |
| Min. temperatur | 5 °C |
| Max temperatur | 60 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 575,70 kr Ex moms
/ Styck
8 219,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran