Kombination av serviceenheter Festo LFR-3/8-D-O-MINI-A
LFR filter control valve
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:LFR-3/8-D-O-MINI-A
Rubix:488940
Tillverkare:162696
EAN:4052568132224

Dokumenter
Produktinformation : Filterregulator, LFR-3/8-D-O-MINI-A - 162696 - FESTO
Filter regulator LFR-3/8-D-O-MINI-A With metal bowl guard, without pressure gauge, degree of filtration 40 µm. With automatic Condensate drain. Size=Mini, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 268x47x77 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 508,83 g |
| Gängdiameter (tum) | 3/8 '' |
| Min. servicetryck | 2 bar |
| Max servicetryck | 12 bar |
| Material | housing: die-cast zinc; bowl: polycarbonate (pc) |
| Volymflöde | 1600 l/min |
| Filterenhet | 40 µm |
| Priključek 1 | g3/8 |
| Min. temperatur | 5 °C |
| Max temperatur | 60 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 003,23 kr Ex moms
/ Styck
3 754,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran