Kombination av serviceenheter Festo LFR-3/4-D-7-MAXI-A
LFR Filter Control Valve
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:LFR-3/4-D-7-MAXI-A
Rubix:488960
Tillverkare:162716
EAN:4052568132347

Dokumenter
Produktinformation : Filterregulator, LFR-3/4-D-7-MAXI-A - 162716 - FESTO
Filter regulator LFR-3/4-D-7-MAXI-A Outlet pressure max. 7 bar, with metal bowl guard and pressure gauge. With automatic Condensate drain. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1613 g |
|---|---|
| Gängdiameter (tum) | 3/4 '' |
| Min. servicetryck | 2 bar |
| Max servicetryck | 12 bar |
| Material | housing: die-cast zinc; bowl: pc (polycarbonate) |
| Volymflöde | 10000 l/min |
| Designstorlek | 66 |
| Filterenhet | 40 µm |
| Priključek 1 | g3/4 |
| Min. temperatur | 5 °C |
| Max temperatur | 60 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 814,25 kr Ex moms
/ Styck
9 767,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran