Jacka för utomhusbruk Blåkläder Workwear 497219778699L
Lättfodrad Vinterjacka Dam (4972)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:497219778699L
Rubix:6444245
EAN:7330509818114

Produktinformation : Lättfodrad Vinterjacka Dam (4972), Mörk Marinblå/Svart, L - 497219778699L
En lättfodrad funktionsjacka i dampassform med airmeshfoder som är utmärkt att bära under lite kyligare väderförhållanden. Tack vare sin konstruktion isolerar airmeshfodret mot lättare kyla samtidigt som det andas och transporterar ut fukt. Detta ger plagget mer passform och rörelsefrihet. Vind- och vattentät med andasfunktion och tejpade sömmar. Den tvåfärgade jackan har tvåvägsblixtlås, reflexdetaljer och är försedd med avtagbar luva. Certifierad enligt EN 343.
100% polyester, oxford, laminerad, vattentät 15000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 8, 5, 200 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | l |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | svart |
| Material | vinterjakke lettfôret dame mørk marineblå/svart<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran