Låsringtång / Segersäkringtång Knipex 44 21 J01 SB

Låstång för inre brickor

Se teknisk information

Referenser

Knipex:44 21 J01 SB
Rubix:368883
EAN:4003773014911
brand logo

Teknisk sammanfattning

Spetsformkurvig
Längd130 mm
Vikt88 g
Se alla caracteristics

Produktinformation : LÅSRINGSTÅNG 44 21 J01 SB - 44 21 J01 SB - KNIPEX


44 21 J31 Circlip Pliers
Solid style, forged. Non-slip, solid tips. DIN 5256 D; 90° angled jaws.
  • Size of bore: Ø 40 – 100 mm
  • Tips (diameter): Ø 2.3 mm
  • Solid style, forged. Non-slip, solid tips. pliers body and tips: chrome vanadium steel, forged, oil-hardened

    Teknisk information


    Attribut
    Logistiska dimensioner (D x B x H)250x84x24 mm
    Spetsformkurvig
    Längd130 mm
    Vikt88 g
    Max diameter kapacitet13 mm
    Min. diameter8 mm
    Max diameter13 mm
    250,64 kr Ex moms
    / Styck
    313,30 kr Inkl moms
    • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran