Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTRLS4X6EFA2-50
Large-head slotted round-head screw
Se teknisk informationReferenser
Ersatt ref.:VMTRLFDU4X6A2
Spartex:VMTRLS4X6EFA2-50
Rubix:6406800
Tillverkare:2712824 6
EAN:4043377230898


Teknisk sammanfattning
| Längd | 6 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | NFE 27128 |
Produktinformation : NFE 27-128 Rundskruvar med stort huvud och spår A2-50 4X6 - 2712824 6
Slotted mushroom head screws A2-50 4X6
Teknisk information
Attribut
| Längd | 6 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | NFE 27128 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 4 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,12 kr Ex moms
/ packet
230,15 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
6 mm