T-shirt varsel Blåkläder Workwear 348417618933XL
Långärmad t-shirt Multinorm (3484)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:348417618933XL
Rubix:6384640
EAN:7330509725566





Produktinformation : Långärmad t-shirt Multinorm (3484), Marinblå/Varselgul, XL - 348417618933XL
Långärmad t-shirt i kraftig kvalitet med högt skyddsvärde och i varsel klass 1. Plaggets mjuka och höga komfort bidrar till ett svårslaget helhetsintryck. Certifierad enligt EN 1149-5, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2.ELIM 8,6 cal/cm².
48% modakryl, 42% bomull, 5% aramid, 3% polyamid, 2% antistat, interlock, flamskyddad, antistatisk, 250 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | xl |
| Hög synlighet | ja |
| Huvudmaterial | modakryl |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | t-skjorte langermet multinorm marineblå/gul<br/>48% modakryl, 42% bomull, 5% aramid, 3% polyamid, 2% antistatiske fiber, interlock, flammehemmende, antistatisk, 250 g/m². |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran