Varsel t-shirt Blåkläder Workwear 343617373389XL
Långärmad T-shirt Multinorm (3436)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:343617373389XL
Rubix:6454093
Tillverkare:343617373389XL
EAN:7333423013498
Produktinformation : Långärmad T-shirt Multinorm (3436), Varselgul/Marinblå, XL - 343617373389XL
Flamskyddad långärmad t-shirt i varselmodell. Tillverkad i en mjuk, tunnare inherent kvalitet, vilket gör den luftig att bära men med fortsatt bra skyddsegenskaper. Segmenterade transferreflexer för bra stretch och andningsförmåga. Certifierad enligt EN 1149-5, EN ISO 20471, EN ISO 11612, EN 61482-2. Finns även som dammodell 3437.
60% modakryl, 39% bomull, 1% antistat, single jersey, flamskyddad, antistatisk, 210g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | xl |
| Sekundär färg | marin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
xl
