Referenser
Blåkläder Workwear:350010429800XS
Rubix:6262431
EAN:7330509596753

Produktinformation : Långärmad T-shirt (3500), Mörkgrå, XS - 350010429800XS
Användbar och behaglig långärmad T-shirt i 100 % bomull. Den har ribbstickad hals och förstärkt nack- och axelsöm.
100% bomull, jerseystickad, 150 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | grå |
|---|---|
| Storlek | xs |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | t-skjorte langermet mørkegrå<br/>100 % bomull, enkel jersey, 150 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran