Referenser
Jalas:9935-35
Rubix:6443751
EAN:6408487513039



Produktinformation : Skyddsskor, Exalter 9935, storlek 35 - 9935-35 - JALAS
Den nya generationen Exalter är uppgraderad med återvunna och bio-baserade material utan att kompromissa med den överlägsna kombinationen av hållbarhet, komfort och lätthet som användarna har förlitat sig på i flera år. Ovandel i bio-baserad mikrofiber med nätklädda ventilationsöppningar. BOA® Fit System (från återvunnet material) på sidan eliminerar tryckpunkter. Aluminiumtåhätta och återvunnet metallfritt spiktrampskydd, Vibram® återvunnen nitrilgummisula med bra grepp.
Styrkor
Ventilationsnät, Värmebeständig yttersula, Oljebeständig yttersula, Antistatiska egenskaper, Polstrad skaftkant, Ventilerande innersula, BOA® Fit System, Snabbsnörning, Stabilizator, Ergonomiskt utformad, Mjuk, Specialdesignade detaljer, Dubbla stötdämpningszoner, Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD), Fri från material av animaliskt ursprung
Användningsområden
Jordbruksarbeten, Monteringsarbeten, Byggarbeten, Snickeriarbeten, Betongarbeten, Anläggningsarbeten, Verkstadsarbeten, Trädgårdsarbeten, Avsyningsarbeten, Installationsarbeten, Maskinförararbeten, Maskinoperatör, Pappersindustriarbeten, Underhållsarbeten, Transportarbeten, Lagerarbeten, Träindustriarbeten
Teknisk information
Attribut
| EU Skostorlek | 35 |
|---|---|
| Stem / Rod | låg |
| Färg | svart |
| Huvudmaterial | mikrofiber |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 915,47 kr Ex moms
/ par
3 644,34 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
EU Skostorlek
35