Referenser
Jalas:7148-43
Rubix:6253024
EAN:6408487508417

Produktinformation : Skyddsskor, Zenit Evo 7148, storlek 43 - 7148-43 - JALAS
En lätt skyddssko med stickad ovandel i textil och snörning. Enastående ergonomi, vadderat Memory-skum och vattenavstötning innebär säkerhet och komfort hela dagen. En oljebeständig RPU-yttersula ger enastående grepp och en ventilerad innersula håller fötterna svala. Skon har JALAS® aluminiumtåhätta, plasmabehandlat spiktrampskydd i textil och dubbla stötskyddszoner i PORON® XRD®.
Styrkor
Låg vikt, Oljebeständig yttersula, Antistatiska egenskaper, Bälgplös, Vadderad med Memory foam, Ventilerande innersula, Vattenavvisande, Ergonomiskt utformad, Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD), Fri från material av animaliskt ursprung
Teknisk information
Attribut
| EU Skostorlek | 43 |
|---|---|
| Stem / Rod | låg |
| Färg | svart |
| Huvudmaterial | tekstil |
| Säkerhetskategori | s3 |
| Glidmotstånd | ja |
| Typ av stängning | snöra |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 706,33 kr Ex moms
/ par
3 382,91 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
EU Skostorlek
43
