Referenser
Jalas:7108-43
Rubix:6252474
EAN:6408487507854

Produktinformation : Skyddsskor, Zenit Evo 7108, storlek 43 - 7108-43 - JALAS
En bekväm skyddssko med färgglad sportinspirerad design, BOA® Fit System och högkvalitativt skydd. En funktionell ovandel i stickad textil med vadderat Memory-skum håller fötterna säkra, svala och bekväma under långa arbetsdagar. Den oljebeständiga RPU-yttersulan ger utmärkt grepp, medan vår JALAS® aluminiumtåhätta, spiktrampskydd i plasmabehandlad textil och dubbla stötskyddszoner i PORON® XRD® betyder säkra fötter på jobbet.
Styrkor
Låg vikt, Oljebeständig yttersula, Antistatiska egenskaper, Bälgplös, Vadderad med Memory foam, Ventilerande innersula, BOA® Fit System, Ergonomiskt utformad, Dubbla stötdämpningszoner, Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD), Fri från material av animaliskt ursprung
Användningsområden
Outdoors;Indoors
Teknisk information
Attribut
| EU Skostorlek | 43 |
|---|---|
| Stem / Rod | låg |
| Färg | svart |
| ESD | ja |
| Säkerhetskategori | s1 |
| Glidmotstånd | ja |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 958,62 kr Ex moms
/ par
3 698,27 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
EU Skostorlek
43
