Skyddsskor Jalas 2058-46

Lågskor 2058 JALAS®

Se teknisk information

Referenser

Jalas:2058-46
Rubix:6384358
EAN:6408487537806
brand logo

Teknisk sammanfattning

EU Skostorlek46

Produktinformation : Skyddsskor, TIO 2058, storlek 46 - 2058-46 - JALAS


En mjuk, stabil och extra ventilerad skyddssko som är sval en hel lång arbetsdag. Den mjuka och stötdämpande sulan TIO (Three In One) skyddar mot långsiktiga skador på fötter och rygg. Med Tri-panel BOA® Fit System snörar du skorna så att de passar just dina individuella fötter. Med extra ventilationsöppningar blir skon sval och skön. Skon har tåhätta i aluminium och mjukt spiktrampskydd i textil. Den nya Three In One (TIO) teknologin är utvecklad av Jalas.

Styrkor

Oljebeständig yttersula, Antistatiska egenskaper, Ventilerande innersula, BOA® Fit System, RPU-yttersula med grepp, ESD, Anatomiskt utformad, Ergonomiskt utformad, Mjuk, Stötdämpande, Dubbla stötdämpningszoner, Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD), Fri från material av animaliskt ursprung

Teknisk information


Attribut
EU Skostorlek46
2 751,12 kr Ex moms
/ par
3 438,90 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

EU Skostorlek

46