Skyddsskor Jalas 2028 GR.44 S3 SRC

Lågskor 2028 JALAS®

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Jalas:2028 GR.44 S3 SRC
Rubix:6385611
EAN:6408487537103
brand logo

Teknisk sammanfattning

EU Skostorlek44
Stem / Rodlåg
Färgsvart
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Skyddsskor, TIO 2028, storlek 44 - 2028-44 - JALAS


En mjuk, stabil och vattenavvisande skyddssko som är bekväm att bära en hel arbetsdag. Den mjuka och stötdämpande sulan TIO (Three In One) skyddar mot långsiktiga skador på fötter och rygg. BOA® Fit System på sidan ger perfekt passform och gör att du undviker tryck på fötterna när du arbetar på knä. Den strumpliknande konstruktionen gör skon mycket skön. Skon har tåhätta i aluminium och mjukt spiktrampskydd i textil. Den nya Three In One (TIO) teknologin är utvecklad av Jalas.

Styrkor

Oljebeständig yttersula, Antistatiska egenskaper, Ventilerande innersula, BOA® Fit System, RPU-yttersula med grepp, ESD, Anatomiskt utformad, Ergonomiskt utformad, Mjuk, Stötdämpande, Dubbla stötdämpningszoner, Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD), Fri från material av animaliskt ursprung

Användningsområden

Outdoors, indoors, all-year use, environments with risk for outsole penetration, slippery environments, dry environments, clean environments, warm environments

Teknisk information


Attribut
EU Skostorlek44
Stem / Rodlåg
Färgsvart
Huvudmaterialmikrofiber
ESDja
Säkerhetskategoris3 src
Glidmotståndja
Typ av stängningboa
2 751,12 kr Ex moms
/ par
3 438,90 kr Inkl moms
  • Tillgängliga