Skyddsskor Jalas 2028 GR.39 S3 SRC

Lågskor 2028 JALAS®

Se teknisk information

Referenser

Jalas:2028 GR.39 S3 SRC
Rubix:6385615
EAN:6408487536908
brand logo

Teknisk sammanfattning

EU Skostorlek39

Produktinformation : Skyddsskor, TIO 2028, storlek 39 - 2028-39 - JALAS


En mjuk, stabil och vattenavvisande skyddssko som är bekväm att bära en hel arbetsdag. Den mjuka och stötdämpande sulan TIO (Three In One) skyddar mot långsiktiga skador på fötter och rygg. BOA® Fit System på sidan ger perfekt passform och gör att du undviker tryck på fötterna när du arbetar på knä. Den strumpliknande konstruktionen gör skon mycket skön. Skon har tåhätta i aluminium och mjukt spiktrampskydd i textil. Den nya Three In One (TIO) teknologin är utvecklad av Jalas.

Styrkor

Oljebeständig yttersula, Antistatiska egenskaper, Ventilerande innersula, BOA® Fit System, RPU-yttersula med grepp, ESD, Anatomiskt utformad, Ergonomiskt utformad, Mjuk, Stötdämpande, Dubbla stötdämpningszoner, Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD), Fri från material av animaliskt ursprung

Teknisk information


Attribut
EU Skostorlek39
2 751,12 kr Ex moms
/ par
3 438,90 kr Inkl moms
  • Tillgängliga