Referenser
FAG:DKV250
Rubix:165089
Tillverkare:0167284590000
EAN:4012801000345

Produktinformation : DKV250 FAG
Housing cover
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 82 g |
|---|---|
| Typ | housing cover |
| Yttre diameter | 186.5 mm |
| Bredd | 6.1 mm |
| Serier | dkv |
| Material | steel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 114,70 kr Ex moms
/ Styck
1 393,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
