Referenser
FAG:DKV150
Rubix:165082
Tillverkare:0380343010000
EAN:4012801006835

Produktinformation : DKV150 FAG
Cover for SNV.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 37 g |
|---|---|
| Typ | housing cover |
| Yttre diameter | 120 mm |
| Bredd | 5.1 mm |
| Serier | dkv |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
265,88 kr Ex moms
/ Styck
332,35 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
