Lagerhus INA RASEY20-XL-N

Lagerhus för lagerblock

Se teknisk information

Referenser

INA:RASEY20-XL-N
Rubix:171831
Tillverkare:0008582850000
EAN:4012802798012
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter20 mm
Fixering avstånd från centrum till centrum97.5 mm
Axelhöjd33.3 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : RASEY20-XL-N INA


Plummer block housing units RASEY, cast iron housing, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, R seals

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter20 mm
Fixering avstånd från centrum till centrum97.5 mm
Axelhöjd33.3 mm
Materialgrey cast iron
Total lagerbredd32 mm
Yttre diameter47 mm
Fästhålens diameter11 mm
Monteringsformtwo-bolt base
Höjd64 mm
Längd130 mm
Tätar-type (lip) seals
Smörjningpre-lubricated, relubricatable (m6 lubrication thread)
Serierrasey..-xl-n
Vikt0.58 kg
Antal hål2
Grundstatisk belastning, radiell - C0r6600 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr13600 N
Bredd19 mm
1 102,05 kr Ex moms
/ Styck
1 377,56 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran