Referenser
Stahlwille:EINLAGE 45/14/5I QR KN
Rubix:6183478
Tillverkare:83022081
EAN:4018754258666

Dokumenter
Produktinformation : TOM LÅDA & INLÄGG FLEXIBELT TCS 45/14/5I QR KN - 83022081 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 27x113x313 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 61 g |
| Antal fack | 19 |
| Längd | 311 mm |
| Höjd | 30 mm |
| Bredd | 119 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,45 kr Ex moms
/ Styck
56,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
