Referenser
Blåkläder Workwear:400739009900105cm
Rubix:6059505
EAN:7330509114698

Produktinformation : Läderbälte (4007), Svart, 105cm - 400739009900105cm
Bredd 45 mm. Längd 85, 95, 105 och 115 cm.
Nötnarv
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | en storlek |
| Material | lærbelte svart<br/>fullkornslær |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran