Insex / Torxnyckel Roebuck 5095533
Kulspetsnycklar - lång arm - metrisk nickelpläterad
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Roebuck:5095533
Rubix:254240
EAN:3660338517631

Dokumenter
Produktinformation : HEX KEY WRENCH BALLPOINT NICKLE PLATED 10MM - 5095533 - ROEBUCK
Fully hardened alloy steel for a strong wrench with an extra hard surface for longer life and retention of dimensional accuracy.
Teknisk information
Attribut
| Avtryck | hex / allen |
|---|---|
| Avtryckstorlek | 10 mm |
| Längd | 234 mm |
| Slutbehandling | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
