Referenser
FAG:222SM90-TVPA
Rubix:154291
Tillverkare:0167049670000

Produktinformation : 222SM90-TVPA FAG
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 7000 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 90 mm |
| Yttre diameter | 180 mm |
| Bredd | 15.8 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Bur | polyamid |
| Täta | öppen |
| Begränsa hastigheten | 1820 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 360000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 285000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran