Koniskt rullager NSK HR30319DJ, Yttre diameter: 200 mm | Innerdiameter: 95 mm | Bredd: 49.5 mm
Koniskt rullager
Se teknisk informationReferenser
NSK:HR30319DJ
Rubix:514783
EAN:00029176552076

Produktinformation : HR30319DJ 5 NSK
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 95 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 200 mm |
| Bredd | 49.5 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
