Koniskt rullager FAG 32222-A, Yttre diameter: 200 mm | Innerdiameter: 110 mm | Bredd: 56 mm
Koniskt rullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:32222-A
Rubix:161996
Tillverkare:0167127810000
EAN:4012801051200

Produktinformation : 32222-A FAG
Tapered roller bearings single row FAG
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 7220 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 110 mm |
| Yttre diameter | 200 mm |
| Bredd | 56 mm |
| Serier | 322..-x |
| Begränsa hastigheten | 3800 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 590000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 490000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
