Referenser
Stahlwille:65017200
Rubix:6184000
EAN:4018754036257

Dokumenter
Produktinformation : KOMBINATIONSTÅNG 6501 7 200 VDE - 65017200 - STAHLWILLE
Styrkor
•DIN ISO 5746 1 precision cutting edges for all wires
incl. piano wire 1 induction hardened cutting edges
approx. 62 HRC
for long life
incl. piano wire 1 induction hardened cutting edges
approx. 62 HRC
for long life
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 36x75x200 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 359 g |
| Längd | 200 mm |
| Vikt | 359 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Utgången
