Verktygsnyckel Gedore 1 B 5, Typ: Kombinationsnyckel| Öppning: 5| Längd: 100 mm
Kombinationsnyckel 1B (mm)
Se teknisk informationReferenser
Gedore:1 B 5
Rubix:6032247
Tillverkare:6000240
EAN:4010886600023

Produktinformation : U-RINGNYCKEL 5mm - 1 B 5 - 6000240 - GEDORE
Combination spanner, offsetDesign: DIN 3113, ISO 3318, B-shape. Made of GEDORE vanadium steel 31CrV3, matt chrome-plated, ring side deep offset, jaw angled at 15°.
Combination spanner 5 mm Selection of sizes most in use Acc. to DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738 GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated With same size each end, ring 10° offset from shaft, with UD profile * not standardised
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 15 g |
|---|---|
| Öppning | 5 |
| Längd | 100 mm |
| Typ | kombinationsnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,73 kr Ex moms
/ Styck
147,16 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran