Handskar för montering Tegera 8833R-12
Köldisolerande handskar 8833R TEGERA®
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Tegera:8833R-12
Rubix:6439830
Tillverkare:8833R-12
EAN:7340118419282




Teknisk sammanfattning
| Storlek | 12 |
|---|---|
| Ytbeläggning av handskarna | lateks |
| Nivåbeständighetsnivå | 2 |
Dokumenter
Produktinformation : Köldisolerande handskar, 8833R, storlek 12 - 8833R-12 - TEGERA
En mycket mjuk och bekväm latexdoppad handske för allroundarbete. Vinterfodrad och med vattentät doppning som gör den lämplig att använda i våta miljöer. Godkänd för hantering av livsmedel. Tydlig signalfärg. Tål kontaktvärme upp till 250°C. Effektivare energianvändning i kombination med användning av solenergi i produktionen har minskat CO2-utsläppet med 60g/par. En effektivare tvättprocess har minskat vattenförbrukningen med 70 % (6 liter per par).
Styrkor
Tål kontaktvärme upp till 250°C, Godkänd för mathantering, Varselfärg, Vindtät, Vattentät
Användningsområden
Jordbruksarbeten, Byggarbeten, Betongarbeten, Anläggningsarbeten, Fiske, Fiskeindustriarbeten, Mathantering, Transportarbeten
Teknisk information
Attribut
| Storlek | 12 |
|---|---|
| Ytbeläggning av handskarna | lateks |
| Nivåbeständighetsnivå | 2 |
| Huvudmaterial | tekstil |
| Användningsmiljö | fuktig |
| Färg | grå |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran