Handskar för montering Tegera 8833-11

Köldisolerande handskar 8833 TEGERA®

Se teknisk information

Referenser

Tegera:8833-11
Rubix:6397368
EAN:7340118418056
brand logo

Teknisk sammanfattning

Storlek11
Ytbeläggning av handskarnalateks
Huvudmateriallateks
Se alla caracteristics

Produktinformation : Köldisolerande handskar, 8833, storlek 11 - 8833-11 - TEGERA


En mycket mjuk och bekväm latexdoppad handske för allroundarbete. Vinterfodrad och med vattentät doppning som gör den lämplig att använda i våta miljöer. Godkänd för hantering av livsmedel. Tydlig signalfärg. Tål kontaktvärme upp till 250°C. Effektivare energianvändning i kombination med användning av solenergi i produktionen har minskat CO2-utsläppet med 60g/par. En effektivare tvättprocess har minskat vattenförbrukningen med 70 % (6 liter per par).

Styrkor

Tål kontaktvärme upp till 250°C, Godkänd för mathantering, Varselfärg, Vindtät, Vattentät

Användningsområden

Jordbruksarbeten, Byggarbeten, Betongarbeten, Anläggningsarbeten, Fiske, Fiskeindustriarbeten, Mathantering, Transportarbeten

Teknisk information


Attribut
Storlek11
Ytbeläggning av handskarnalateks
Huvudmateriallateks
Färggrå
595,80 kr Ex moms
/ 6 par
744,75 kr Inkl moms
  • Tillgängliga

Storlek