Referenser
Spartex:VMHFDU5X12EFA1
Rubix:6438511
Tillverkare:046525 12
EAN:4043377039279


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 12 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : DIN 465 Skruvar med räfflat huvud och spår, hög modell A1 5X12 - 046525 12
Slotted knurled thumb screws, high type A1 5X12 DIN 465
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 12 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 465 |
| Typ av avtryck | räfflad spårad |
| Gängyta | total |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
60 492,42 kr Ex moms
/ packet
75 615,52 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran