Referenser
Spartex:VMB5X10EFA1
Rubix:6438595
Tillverkare:065325 10
EAN:4043377050748


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 10 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : DIN 653 Skruvar med räfflat huvud, låg modell A1 5X10 - 065325 10
Knurled thumb screws thin type A1 5X10 DIN 653
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 10 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 653 |
| Typ av avtryck | räfflad |
| Gängyta | total |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
486,34 kr Ex moms
/ packet
607,92 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran