Referenser
Spartex:VMB10X20EFA1
Rubix:6438647
Tillverkare:0653210 20
EAN:4043377050229


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 20 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : DIN 653 Skruvar med räfflat huvud, låg modell A1 10X20 - 0653210 20
Knurled thumb screws thin type A1 10X20 DIN 653
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 20 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 653 |
| Typ av avtryck | räfflad |
| Gängyta | total |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 440,42 kr Ex moms
/ packet
3 050,52 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran