Referenser
Spartex:VMH4X10EFA1
Rubix:6438552
Tillverkare:046424 10
EAN:4043377038869


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 10 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : DIN 464 Skruvar med räfflat huvud, hög modell A1 4X10 - 046424 10
Knurled thumb screws, high type A1 4X10 DIN 464
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 10 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 464 |
| Typ av avtryck | räfflad |
| Gängyta | total |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
56 026,85 kr Ex moms
/ packet
70 033,56 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran