Referenser
Spartex:VMH3X6EFA1
Rubix:6438554
Tillverkare:046423 6
EAN:4043377038845


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 3 mm |
|---|---|
| Längd | 6 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : DIN 464 Skruvar med räfflat huvud, hög modell A1 3X6 - 046423 6
Knurled thumb screws, high type A1 3X6 DIN 464
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 3 mm |
|---|---|
| Längd | 6 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 464 |
| Typ av avtryck | räfflad |
| Gängyta | total |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
453,22 kr Ex moms
/ packet
566,53 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran