Klassisk v-rem Mecaline Z65/Z1670 - 890049

Klassisk Kilrem Z-profil

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:874045
Mecaline:Z65/Z1670 - 890049
Rubix:6361317
Tillverkare:890049
EAN:3660338426025
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilz/10
Bälte nr.z65
Invändig längd1651 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Z65 Z10x1651Li


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Produced with EPDM Compound

Styrkor

Working temperature -40 to +120°C

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profilz/10
Bälte nr.z65
Invändig längd1651 mm
Indikativ längd1670 mm
Övre bredd10 mm
Höjd6 mm
Yttre längd1670 mm
Materialsbr
174,57 kr Ex moms
/ Styck
218,21 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran