Referenser
Ersatt ref.:874038
Mecaline:Z58/Z1500 - 890043
Rubix:6361323
Tillverkare:890043
EAN:3660338425967

Dokumenter
Produktinformation : Z58 Z10x1473Li
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Produced with EPDM Compound
Styrkor
Working temperature -40 to +120°C
Användningsområden
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk information
Attribut
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Bälte nr. | z58 |
| Invändig längd | 1473 mm |
| Yttre längd | 1500 mm |
| Övre bredd | 10 mm |
| Höjd | 6 mm |
| Material | sbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,70 kr Ex moms
/ Styck
198,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran