Klassisk v-rem Mecaline Z43/Z1118 - 890026

Klassisk Kilrem Z-profil

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Ersatt ref.:874020
Mecaline:Z43/Z1118 - 890026
Rubix:6361340
Tillverkare:890026
EAN:3660338425790
brand logo

Teknisk sammanfattning

Profilz/10
Bälte nr.z43
Invändig längd1092 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Z43 Z10x1092Li


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Produced with EPDM Compound

Styrkor

Working temperature -40 to +120°C

Användningsområden

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk information


Attribut
Profilz/10
Bälte nr.z43
Invändig längd1092 mm
Indikativ längd1118 mm
Övre bredd10 mm
Höjd6 mm
Yttre längd1118 mm
Materialsbr
Sektion10 mm
115,81 kr Ex moms
/ Styck
144,76 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran